SIEMENS - SIRIUS INNOVATIONS CONTACTOR AUXILIAR, 4NA DC 12V, S00, CONEXIÓN TORNILLO

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SIRIUS INNOVATIONS CONTACTOR AUXILIAR, 4NA DC 12V, S00, CONEXIÓN TORNILLO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

12...12 V
Ver las opciones disponibles0...0 V
Ver las opciones disponibles125...125 V
Ver las opciones disponibles42...42 V
Ver las opciones disponibles80...80 V

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

-99999
Ver las opciones disponibles0
Ver las opciones disponibles1
Ver las opciones disponibles2
Ver las opciones disponibles3
Ver las opciones disponibles4

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

4
Ver las opciones disponibles2
Ver las opciones disponibles3
Ver las opciones disponibles5
Ver las opciones disponibles6
Ver las opciones disponibles7

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 12...12 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V - 3 A

  • Con indicación LED - no

  • Interfaz - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RH2140-1BA40

Ref.Sonepar

791935

EAN

4011209848771

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

12...12 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V:

3 A

Con indicación LED:

no

Interfaz:

no

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

-99999

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

4

Número de contactos normalmente cerrados, con retardo:

-99999

Número de contactos principales normalmente abiertos:

-99999

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

-99999

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

contactor auxiliar, 4 NA, DC 12 V, Tamaño S00, borne de tornillo Contactor auxiliar SIRIUS 3RH2 para conmutar señales de mando en el circuito de mando.Los contactores auxiliares SIRIUS 3RH2 tienen numeración normalizada de bornes y un sistema de conexión confiable y rápido. Gracias a la multiplicidad de salidas, es posible conmutar al mismo tiempo varios circuitos auxiliares. Todos los contactos se ofrecen también en variantes SUVA con apertura positiva para aplicaciones Safety. Los contactores auxiliares son resistentes a los efectos del clima, ofrecen una elevada confiabilidad de contacto y pueden utilizarse en todo el mundo gracias a las homologaciones correspondientes (p. ej., IEC y UL/CSA).Están disponibles para mando por AC o DC y se suministran con bornes de tornillo o de resorte. La versión básica de los contactores auxiliares tiene 4 polos y puede ampliarse hasta 8 polos con bloques de contactos auxiliares abrochables.La amplia gama de accesorios para los contactores 3RT2 de tamaños S00 a S3 puede usarse también para los contactores auxiliares 3RH2.Los contactores auxiliares 3RH2 sustituyen a la prestigiosa serie 3RH1.Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS