SIEMENS - SIRIUS INNOVATIONS CONTACTOR ESTÁTICO TRIFÁSICO AC53 5,2A 40 GRADOS C 48-600V / 110-230V AC CONE - 3RF3405-1BB26

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SIRIUS INNOVATIONS CONTACTOR ESTÁTICO TRIFÁSICO  AC53 5,2A   40 GRADOS C 48-600V / 110-230V AC  CONE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RF3405-1BB26

Ref.Sonepar

1156693

EAN

4011209863316

Contactor estático trifásico 3RF3 AC 53 / 5,2 A / 40 ºC 48-600 V / 110-230 V AC controlado por 2 fases de conmutación instantánea borne de tornillo contactor semiconductor SIRIUS 3RF34 para maniobrar motores en caso de conexión y desconexión frecuentes, p. ej., en sistemas transportadores.Los módulos maniobran sin desgaste y de manera silenciosa, lo que los hace idóneos para zonas sensibles al ruido (hospitales, oficinas, etc.). Extremadamente confiables también con frecuencias de maniobra elevadas. Al tener integrado el disipador, pueden instalarse directamente en el armario eléctrico. Su diseño compacto ahorra espacio en el perfil DIN. Los móduloscuentan con las principales homologaciones internacionales (p. ej., IEC y UL/CSA).Los contactores estáticos están disponibles en dos anchuras para diferentes potencias y tensiones asignadas de empleo. Están diseñados para control por AC o DC y se suministran con bornes de tornillo o de resorte.Entre los accesorios se incluyen bloques y adaptadores de conexión, así como plaquitas de identificación.Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS