SIEMENS - SIRIUS INNOVATIONS INVERSOR, AC3, 3KW/400V AC 110V, 50/60 HZ, S00 CONEXIÓN TORNILLO ENCLAV. ELÉCTRIC - 3RA2315-8XB30-1AF0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Contactor de inversión
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 110...110 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 110...110 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
138 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3RA2315-8XB30-1AF0
Ref.Sonepar
314853
EAN
4011209835528
Función:
Contactor de inversión
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
110...110 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
110...110 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
0...0 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
7 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
3 kW
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


