SIEMENS - SIRIUS INNOVATIONS INVERSOR, AC3, 5, 5KW/400V DC 24V, S00 CONEXIÓN TORNILLO ENCLAV. ELÉCTRICO Y MECÁ
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Contactor de inversión
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - -99999...-99999 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - -99999...-99999 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
138 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3RA2317-8XB30-1BB4
Ref.Sonepar
791501
EAN
4011209835832
Función:
Contactor de inversión
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
-99999...-99999 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
-99999...-99999 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
12 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
5.5 kW
Rango de operación potencia NEMA:
5.516240625 kW
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


