SIEMENS - SIRIUS INNOVATIONS INVERSOR C/ COM., AC3, 5, 5KW/400V, DC 24V, S0 CONEXIÓN TORNILLO ENCLAV. ELÉCTRIC

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SIRIUS INNOVATIONS INVERSOR C/ COM., AC3, 5, 5KW/400V, DC 24V, S0 CONEXIÓN TORNILLO ENCLAV. ELÉCTRIC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RA2324-8XE30-1BB4

Ref.Sonepar

1007370

EAN

4011209836662

combinación inversora, AC-3e/AC-3, 12 A, 5,5 kW/400 V, tripolar, 24 V DC, borne de tornillo, variante eléctrica y mecánica de enclavamiento, contactos auxiliares: 2 × 1 NA, con toma de tensión para 3RA27 Combinación para inversión SIRIUS 3RA23 para la maniobra de motores, incluido cambio del sentido de giro.La combinación para inversión 3RA23 es una combinación probada y preinstalada de fábrica de dos contactores 3RT2 de igual potencia, precableados y enclavados mecánica y eléctricamente. Son resistentes a los efectos del clima, cuentan con las principales homologaciones internacionales (p. ej., IEC y UL/CSA) y son IE3/IE4ready.Las combinaciones para inversión 3RA23 están disponibles en los tamaños S00a S3 con mando por AC o DC. Se ofrecen con bornes de tornillo o de resorte, para montaje en perfil DIN o fijación por tornillos.Los accesorios de los contactores 3RT2 son homogéneos para todos los tamaños y pueden usarse también para las combinaciones de contactores.Las combinaciones para inversión 3RA23 sustituyen a la prestigiosa serie 3RA13.Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS