SIEMENS - SIRIUS INNOVATIONS LIMITADOR SOBRETENSIÓN, VARISTOR, AC 400...600V, S0,
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 400...600 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 400...600 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RT2926-1BF00
Ref.Sonepar
797643
EAN
4011209779358
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
400...600 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
400...600 V
limitador de sobretensión, varistor, 400-600 V AC, 50/60 Hz, para contactores 3RT2.2 El limitador de sobretensión dispone de compartimento al efecto y se enchufa fácilmente al contactor, sin afectar a las dimensiones exteriores.Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS