SIEMENS - SIRIUS INNOVATIONS RELE DE TIEMPO ELECTRONICO RETRASO EXCITACIÓN 24...240 V AC/DC, RANGO 0, 05...100

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SIRIUS INNOVATIONS RELE DE TIEMPO ELECTRONICO RETRASO EXCITACIÓN 24...240 V AC/DC, RANGO 0, 05...100

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RA2811-2CW10

Ref.Sonepar

995181

EAN

4011209789852

relé de tiempo electrónico, retardado a la excitación, con salida a semiconductor, rango de tiempo 0,05-100 s, 24-240 V AC/DC, 50/60 Hz, varistor para amortiguar las bobinas de contactor integrado, borne de resorte, abrochable por el frente a contactores 3RT2.1 / 3RT2.2 y contactores auxiliares 3RH2 módulo de función SIRIUS 3RA28 para arranque directo, para adosar a contactores 3RT2 y contactores auxiliares 3RH2, para operaciones de conmutación retardadas en circuitos de mando, arranque, protección y regulación, p. ej., arranque escalonado de motores o temporizar la parada de ventiladores tras una desconexión.Inserción sencilla y sin herramientas para implementar funciones de temporización con independencia del control y sin cableado adicional. Esto evita los errores de cableado y reduce los costos de comprobación. El montaje frontal en los aparatos ahorra espacio en el perfil DIN. No se precisa un circuito de protección adicional. Los aparatos son de uso universal gracias a sus homologaciones internacionales (p. ej., IEC, CCC, UL/CSA).Los módulos de función están disponibles para contactores 3RT2 y contactos auxiliares 3RH2 en los tamaños S00 a S3. Disponibles con un rango de tensiones amplio y flexible de 24-240 V AC/DC, salidas seleccionables 1 NA + 1 NC o 1 CO y sistema de conexión por bornes detornillo o de resorte.Se ofrecen kits de montaje de cableado y una tapa precintable para los módulos de función.Relés SIRIUS - una gama para cada caso.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS