SIEMENS - SIRIUS INNOVATIONS RELÉ SOBRECARGA ELECTRÓNICO PROTECCIÓN MOTOR 12,5...50 A, S3, CLASE 5E...30E MONT

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SIRIUS INNOVATIONS RELÉ SOBRECARGA ELECTRÓNICO PROTECCIÓN MOTOR 12,5...50 A, S3, CLASE 5E...30E MONT

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Colocación con separación

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

  • Intervalo de intensidad ajustable - 12.5...50 A

  • Número de contactos normalmente cerrados auxiliares - 1

  • Número de contactos normalmente abiertos auxiliares - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RB3143-4UB0

Ref.Sonepar

791656

EAN

4047621011912

Método de montaje:

Colocación con separación

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intervalo de intensidad ajustable:

12.5...50 A

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Clase de liberación:

Regulable

Función de reset automática:

sí

Entrada función reset:

sí

Relé de sobrecarga 12,5...50 A electrónico para protección de motores tamaño S3, clase 5E...30E para montar en contactor Circuito principal: atornillable circuito auxiliar: atornillable Rearme manual/automático relé electrónico de sobrecarga SIRIUS 3RB3 para proteger, dependiendo de la intensidad, consumidores con arranque normal y pesado contra el calentamiento excesivo debido a sobrecarga, desequilibrio o pérdida de fase.Gracias a los amplios rangos de ajuste de intensidad y a las diversas características de disparo, bastan unos pocos tipos para cubrir series enteras de motores. Debido a su baja potencia disipada, presentan una gran eficiencia energética y contribuyen a reducir el calentamiento en el interiordel armario. Por supuesto, cuentan con las principales homologaciones internacionales (p. ej., IEC y UL/CSA) y autorización para el uso en atmósferas potencialmente explosivas (ATEX). La versión 3RB31 ofrece funciones ampliadas como el rearme remoto eléctrico integrado o la detección de defectos a tierra, por mencionar solo dos.Disponible con distintos rangos de ajuste del disparador de sobrecarga y con distintas clases de disparo. Se ofrecen con bornes de tornillo o de resorte, para una conexión rápida,sin mantenimiento y a prueba de vibraciones, así como para instalación independiente.Los accesorios son aptos para todos los tamaños (de S00 a S3).Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS