SIEMENS - SIRIUS INNOVATIONS RELÉ SOBRECARGA ELECTRÓNICO PROTECCIÓN MOTOR 12,5-50A, S2, CLASE 5...30 MONTAJE I

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SIRIUS INNOVATIONS RELÉ SOBRECARGA ELECTRÓNICO PROTECCIÓN MOTOR 12,5-50A, S2, CLASE 5...30 MONTAJE I

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RB3133-4UX1

Ref.Sonepar

1048601

EAN

4011209936614

Relé de sobrecarga 12,5...50 A electrónico para protección de motores tamaño S2, clase 5E...30E instalación independiente Circuito principal: Transformador con primario pasante circuito auxiliar: borne de resorte Rearme manual/automático detección interna de defectos a tierra relé electrónico de sobrecarga SIRIUS 3RB3 para proteger, dependiendo de la intensidad, consumidores con arranque normal y pesado contra el calentamiento excesivo debido a sobrecarga, desequilibrio o pérdida de fase.Gracias a los amplios rangos de ajuste de intensidad y a las diversas características de disparo, bastan unos pocos tipos para cubrir series enteras de motores. Debido a su baja potencia disipada, presentan una gran eficiencia energética y contribuyen a reducir el calentamiento en el interiordel armario. Por supuesto, cuentan con las principales homologaciones internacionales (p. ej., IEC y UL/CSA) y autorización para el uso en atmósferas potencialmente explosivas (ATEX). La versión 3RB31 ofrece funciones ampliadas como el rearme remoto eléctrico integrado o la detección de defectos a tierra, por mencionar solo dos.Disponible con distintos rangos de ajuste del disparador de sobrecarga y con distintas clases de disparo. Se ofrecen con bornes de tornillo o de resorte, para una conexión rápida,sin mantenimiento y a prueba de vibraciones, así como para instalación independiente.Los accesorios son aptos para todos los tamaños (de S00 a S3).Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS