SIEMENS - SIRIUS INNOVATIONS RELÉ SOBRECARGA TÉRMICO, PROTECCIÓN MOTOR 5, 5...8, 0 A, S00, CLASE 10, MONTAJE I
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Intervalo de intensidad ajustable:
5.5...8 AMétodo de montaje:
Colocación con separaciónTipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión de abrazadera con resorteClase de liberación:
CLASSE 10Especificaciones esenciales
Intervalo de intensidad ajustable - 5.5...8 A
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue - 690 V
Método de montaje - Colocación con separación
Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión de abrazadera con resorte
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
18 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3RU2116-1HC1
Ref.Sonepar
797665
EAN
4011209782303
Intervalo de intensidad ajustable:
5.5...8 A
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
690 V
Método de montaje:
Colocación con separación
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión de abrazadera con resorte
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Clase de liberación:
CLASSE 10
Entrada función reset:
no
Función de reset automática:
sí
Función de reset mediante botón pulsador:
sí
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


