SIEMENS - SIRIUS INNOVATIONS RELÉ SOBRECARGA TÉRMICO, PROTECCIÓN MOTOR, 57...75 A, S3, CLASE10, MONTAJE INDEPE - 3RU2146-4KB1

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SIRIUS INNOVATIONS RELÉ SOBRECARGA TÉRMICO, PROTECCIÓN MOTOR, 57...75 A, S3, CLASE10, MONTAJE INDEPE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RU2146-4KB1

Ref.Sonepar

1165779

EAN

4047621012940

Relé de sobrecarga 57...75 A térmico para protección de motores tamaño S3, clase 10 instalación independiente Circuito principal: atornillable circuito auxiliar: atornillable Rearme manual/automático Relé de sobrecarga térmica SIRIUS 3RU2 para proteger, dependiendo de la intensidad, consumidores con arranque normal contra el calentamiento excesivo debido a sobrecarga o pérdida de fase.Esta serie destaca por su flexibilidad y economía. Por supuesto, cuentan con las principales homologaciones internacionales (p. ej., IEC y UL/CSA) y autorización para el uso en atmósferas potencialmente explosivas (ATEX o IEC Ex).Disponible con distintos rangos de ajuste del disparador de sobrecarga. Se ofrecen con bornes de tornillo o de resorte, para una conexión rápida, sin mantenimiento y a prueba de vibraciones, así como para instalación independiente.Los accesorios son aptos para todos los tamaños (de S00 a S3).Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS