SIEMENS - SIRIUS INT. DE POSICIÓN, CON RETENCIÓN 2600N,5 SENT. ATAQUE, CAJA DE METAL,3X(M20X1,5), ENCLAVAMIENT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SE5312-0SB13
Ref.Sonepar
1172667
EAN
4011209682948
interruptor de posición de seguridad con retención Fuerza de retención 2600 N 5 sentidos de ataque enclavado electromagnéticamente Tensión en electroimán 230 V AC Vigilancia actuador 2NC/1NA Vigilancia electroimán 2NC/1NA Suministro sin actuador. Actuador 3SE5000-0AV0. debe pedirse por separado Interruptor de seguridad mecánico SIRIUS 3SE5 para la vigilancia de posición de dispositivos de protección móviles. Permiten mantener cerradas las puertas de protección, cubiertas o tapas/rejillas de protección mientras exista una situación de peligro.Las cabezas de accionamiento de montaje sin tornillos pueden girarse 4 × 90 grados. Son posibles 5 sentidos de ataque del actuador, uno de ellos frontal. Los bloques de contacto garantizan una seguridad de contacto muy elevada y solo pueden conmutarse con un actuador codificado independiente, lo que reduce en gran medida el riesgo de manipulación. Los LED permiten conocer el estado actual del aparato de manera muy cómoda. Los módulos cuentan con las principales homologaciones internacionales (IEC, UL). Con la correspondiente configuración de interruptores, cumplen los máximos requisitos de seguridad según PL e o SIL 3.Los aparatos están disponibles con enclavamiento por resorte o electromagnético, en plástico con una fuerza de retención de 1300 N o en metalcon una fuerza de retención de 2300 N. Puede escogerse entre una amplia gama de actuadores con codificación 3D. Algunas variantes están disponibles opcionalmente con LED indicadores de estado. La gama se completa con la serie 3SF1 con conexión directa al sistema de bus AS-Interface.El actuador no está incluido en el alcance del suministro de los interruptores de seguridad y debe pedirse por separado. Como accesorios se ofrecen, según la variante, conectores y otros elementos de conexión.Safety is a SIRIUS business.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


