SIEMENS - SIRIUS INTERRUPTOR AUTOMÁTICO, CAJA DE FUNDICION ALUM. IP 65 ANCHURA 72 MM, BORNE PE CON ACCIONAMIEN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 105 mm
Altura - 170 mm
Profundidad - 135 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RV1923-1GA01
Ref.Sonepar
824034
EAN
4011209503373
Anchura:
105 mm
Altura:
170 mm
Profundidad:
135 mm
Caja de superficie de aluminio Grado de protección IP65 Ancho de montaje 72 mm, Borne PE con accionamiento giratorio amarillo/rojo para interruptor automático Tamaño S0 Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


