SIEMENS - SIRIUS INTERRUPTOR AUTOMÁTICO, CAJA DE MATERIAL AI - 3RV1923-1DA01
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Aluminio
Anchura - 105 mm
Altura - 170 mm
Profundidad - 135 mm
Con cubierta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RV1923-1DA01
Ref.Sonepar
786477
EAN
4011209499737
Material de la carcasa:
Aluminio
Anchura:
105 mm
Altura:
170 mm
Profundidad:
135 mm
Con cubierta transparente:
no
Apto para parada de emergencia:
no
Modelo:
Montaje
Grado de protección (IP):
IP65
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


