SIEMENS - SIRIUS INTERRUPTOR AUTOMÁTICO, CAJA DE MATERIAL AISLANTE, IP55, CON ACCIONAMIENTO GIRATORIO DE PARAD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Anchura - 85 mm
Altura - 107 mm
Profundidad - 31 mm
Con cubierta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RV1923-4E
Ref.Sonepar
797723
EAN
4011209346505
Material de la carcasa:
Plástico
Anchura:
85 mm
Altura:
107 mm
Profundidad:
31 mm
Con cubierta transparente:
no
Apto para parada de emergencia:
sí
Modelo:
Instalación
Grado de protección (IP):
IP55
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


