SIEMENS - SIRIUS INTERRUPTOR AUTOMÁTICO,, TAMAÑO S00, PARA PROTECCIÓN DE MOTOR, CLASE 10, DISPARADOR "A", 0,45 - 3RV1011-0GA15
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 0.45...0.63 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 8.2...8.2 A
Con protección térmica - sí
Sensible a interrupción de fase - sí
Técnica de desconexión - Magnético
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
62 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3RV1011-0GA15
Ref.Sonepar
793404
EAN
4011209381735
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
0.45...0.63 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
8.2...8.2 A
Con protección térmica:
sí
Sensible a interrupción de fase:
sí
Técnica de desconexión:
Magnético
Tensión de funcionamiento nominal:
690...690 V
Intensidad permanente nominal Iu:
0.63 A
Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:
0.09 kW
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
0.18 kW
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tipo de elemento de control:
Palanca de balancín
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Con conmutador auxiliar integrado:
sí
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
3
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:
100 kA
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
90 mm
Anchura:
45 mm
Profundidad:
75 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


