SIEMENS - SIRIUS POSITION SWITCH 3SE5162, METAL HOUSING XL, WIDTH 56MM ROLLER PLUNGER, WITH HIGH-GRADE STEEL R
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SE5162-0CD02
Ref.Sonepar
1152066
EAN
4011209862968
interruptor de posición 3SE5162 Caja metálica XL 56 mm de ancho vástago de rodillo con rodillo de acero inoxidable 13 mm Conexión del aparato 3x (M20 x 1,5) 2 x (1NA/1NC) contactos de acción brusca IP66/IP67 Interruptor de posición mecánico SIRIUS 3SE5 para la lectura de recorrido y detección de posición de piezas de máquinas y la vigilancia de posición de dispositivos de protección.El diseño modular de los interruptores de posición 3SE5 permite un gran número de variantes con un número reducido de modelos en almacén. La gran variabilidad de conectores y funciones satisface prácticamente todas las exigencias cotidianas de la industria. Los LED muestran el estado actual del aparato. Gracias al sistema de conexión rápida se reducen notablemente los tiempos de conexión. Puntos de conmutación y fijación según EN 50047 y EN 50041. Los módulos cuentan con las principales homologaciones internacionales (IEC, UL). Con la correspondiente configuración de interruptores, cumplen los máximos requisitos de seguridad según PL e o SIL 3. El sistema electrónico integrado ASIsafe tiene un consumo de corriente reducido.Están disponibles varios tamaños de caja, con distintos contactos, en plástico o metal o en formato compacto. Algunas variantes están disponibles opcionalmente con LED indicadores de estado y conector M12. La gama se completa con la serie 3SF1 con conexión directa al sistema de bus AS-Interface.Como accesorios se ofrecen, según la variante, cabezas de accionamiento y conectores, así como otros accesorios de montaje y conexión.Safety is a SIRIUS business.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


