SIEMENS - SIRIUS, RELÉ DE ESTADO SÓLIDO 3RF2, ANCHO 22,5MM 30A 230-460V / 24V DC BORNES DE TORNILLO - 3RF2130-1AA04
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Versión modular - sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - -99999...-99999 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - -99999...-99999 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 15...24 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RF2130-1AA04
Ref.Sonepar
791678
EAN
4011209573826
Versión modular:
sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
-99999...-99999 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
-99999...-99999 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
15...24 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Número de fases:
1
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:
30 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-3:
-99999 A
Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-51:
30 A
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


