SIEMENS - SIRIUS, RELÉ DE ESTADO SÓLIDO 3RF2, ANCHO 22,5MM 30A 400-600V / 110-230VAC BORNES DE TORNILLO - 3RF2130-1AA26

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SIRIUS, RELÉ DE ESTADO SÓLIDO 3RF2, ANCHO 22,5MM 30A 400-600V / 110-230VAC BORNES DE TORNILLO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RF2130-1AA26

Ref.Sonepar

1158471

EAN

4011209573864

relé estático, monofásico 3RF2 ancho de montaje 22,5 mm, 30 A 48-600 V / 110-230 V AC borne de tornillo para montaje en superficies refrigerantes existentes relé estático SIRIUS 3RF21 para la maniobra de cargas resistivas o inductivas, p. ej., calefactores o válvulas en líneas embotelladoras. Los módulos maniobran sin desgaste y de manera silenciosa, lo que los hace idóneos para zonas sensibles al ruido (hospitales, oficinas, etc.). Extremadamente confiables también con frecuencias de maniobra elevadas. Su diseño compacto ahorra espacio en la superficie refrigerante. Además, los relés estáticos pueden ampliarse para numerosas aplicaciones con los módulos de función estandarizados 3RF29, que se encajan fácilmente. Los módulos cuentan con las principales homologaciones internacionales (p. ej., IEC y UL/CSA). Los relés estáticos están disponibles como aparatos monofásicos en dos anchuras diferentes o como aparatos trifásicos. Se suministran para diferentes potencias y tensiones asignadas de empleo. Se ofrecen dimensionados para mando por AC o DC y con conexión por tornillo, resorte o terminal de cable de ojal. Además de los módulos de función 3RF29, pueden solicitarse como accesorios conectores de control y tapas cubrebornes. Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS