SIEMENS - SIRIUS, RELÉ DE ESTADO SÓLIDO 3RF2, ANCHO 22,5MM 50A 230-460V / 24V DC BORNES DE TORNILLO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Versión modular - no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 15...24 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
9295 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3RF2150-1AA04
Ref.Sonepar
781851
EAN
4011209573888
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Versión modular:
no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
15...24 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Número de fases:
1
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:
50 A
Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-51:
50 A
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


