SIEMENS - SIRIUS, RELÉ DE ESTADO SÓLIDO 3RF2, ANCHO 22,5MM 70A 24-230V / 24V DC BORNES DE TORNILLO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 15...24 V
Número de fases - 1
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1 - 70 A
Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-51 - 50 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RF2170-1AA02
Ref.Sonepar
831464
EAN
4011209573932
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
15...24 V
Número de fases:
1
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:
70 A
Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-51:
50 A
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


