SIEMENS - SIRIUS, RELÉ DE ESTADO SÓLIDO 3RF2, ANCHO 45MM 30A 24-230V / 110-230VAC BORNES DE TORNILLO - 3RF2030-1AA22

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SIRIUS, RELÉ DE ESTADO SÓLIDO 3RF2, ANCHO 45MM 30A 24-230V / 110-230VAC BORNES DE TORNILLO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Versión modular - sí

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 110...230 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 110...230 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - -99999...-99999 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RF2030-1AA22

Ref.Sonepar

1050668

EAN

4011209576155

Versión modular:

sí

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

110...230 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

110...230 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

-99999...-99999 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de fases:

1

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:

30 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-3:

-99999 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-51:

30 A

SIRIUS, Relé de estado sólido 3RF2, ancho 45mm 30A 24-230V / 110-230VAC bornes de Tornillo

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS