SIEMENS - Sistema adaptador barra colectora borne conexión para 5mm - 8US1921-2AA00

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Sistema adaptador barra colectora borne conexión para 5mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8US1921-2AA00

Ref.Sonepar

800513

EAN

4011209078901

Tipo de accesorio:

Otros

Sistema de embarrado, accesorio Distancia entre centros de pletinas 40, 60mm borne de una máquina espesor de barras: 5mm 1,5-16 mm2 Sistema de embarrado 8US para instalar aparatos de protección, como interruptores-seccionadores-fusibles e interruptores automáticos, con seguridad, claridad y ahorrando espacio. El uso de los sistemas de embarrado 8US de Siemens ofrece numerosas posibilidades para la instalación de aparatos de conexión, maniobra e instalación adaptables a embarrado. La construcción modular y el montaje y conexión rápidos en poco espacio hacen posible un equipamiento de aparamenta económico en armarios de distribución. El sistema se fija sobre montantes, con una distancia entre centros de barras de 60 mm. Los sistemas de embarrado 8US de Siemens se caracterizan especialmente por: 1. Fijación mecánica y conexión eléctrica en una sola operación. 2. Homologación internacional y, por lo tanto, posibilidad de uso en todo el mundo en la construcción de máquinas e instalaciones. 3. Sustitución sencilla de aparatos individuales o de combinaciones completas. 4. Ahorro de tiempo de montaje y reducción de costos gracias a las derivaciones a motor preinstaladas. 5. Gran seguridad operacional gracias a tapas, que protegen de contactos con dedos, de adaptadores y de soportes de aparatos. 6. Gran variedad de embarrados utilizables para una fácil adaptación a intensidades de hasta 1600 A. Siemens ofrece una gama de productos homogénea y completa para una infraestructura eléctrica segura y eficiente en edificios y locales industriales, con aparatos de protección, aparatos de maniobra, aparatos de medida y vigilancia y armarios de distribución,así como interruptores y tomas de corriente.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS