SIEMENS - Sistema adaptador barra colectora interruptor 3R tamaño S2 - 8US1261-5FP08

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Sistema adaptador barra colectora interruptor 3R tamaño S2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Entrada de intensidad nominal - 56 A

  • Grosor mínimo de busbar - 5 mm

  • Grosor máximo de la busbar - 10 mm

  • Anchura de adaptador - 63 mm

  • Distancia de embarrado - 60 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8US1261-5FP08

Ref.Sonepar

800508

EAN

4011209285774

Entrada de intensidad nominal:

56 A

Grosor mínimo de busbar:

5 mm

Grosor máximo de la busbar:

10 mm

Anchura de adaptador:

63 mm

Distancia de embarrado:

60 mm

sistema de embarrado Distancia entre centros de pletinas 60 mm adaptador de dispositivo, anchura: 55 mm espesor de barras: 5,10 mm+ perfil TT para interruptor automático con contactor 3R, S2 con 1 perfil soporte de 35 mm, hasta 56 A 242 mm de largo Sistema de embarrado 8US para instalar aparatos de protección, como interruptores-seccionadores-fusibles e interruptores automáticos, con seguridad, claridad y ahorrando espacio. El uso de los sistemas de embarrado 8US de Siemens ofrece numerosas posibilidades para la instalación de aparatos de conexión, maniobra e instalación adaptables a embarrado. La construcción modular y el montaje y conexión rápidos en poco espacio hacen posible un equipamiento de aparamenta económico en armarios de distribución. El sistema se fija sobre montantes, con una distancia entre centros de barras de 60 mm. Los sistemas de embarrado 8US de Siemens se caracterizan especialmente por: 1. Fijación mecánica y conexión eléctrica en una sola operación. 2. Homologación internacional y, por lo tanto, posibilidad de uso en todo el mundo en la construcción de máquinas e instalaciones. 3. Sustitución sencilla de aparatos individuales o de combinaciones completas. 4. Ahorro de tiempo de montaje y reducción de costos gracias a las derivaciones a motor preinstaladas. 5. Gran seguridad operacional gracias a tapas, que protegen de contactos con dedos, de adaptadores y de soportes de aparatos. 6. Gran variedad de embarrados utilizables para una fácil adaptación a intensidades de hasta 1600 A.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS