SIEMENS - Sistema barra accesorio separador soporte 3 polos fijación interna

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Sistema barra accesorio separador soporte 3 polos fijación interna

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de polos - 3

  • Tensión máxima nominal - -99999 A

  • Distancia de embarrado - 60 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

8US1923-3AA01

Ref.Sonepar

547020

EAN

4011209659872

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de polos:

3

Tensión máxima nominal:

-99999 A

Distancia de embarrado:

60 mm

Sistema de embarrado, accesorio Distancia entre centros de pletinas 60 mm Soporte de embarrado de 3 polos para barras 12 x 5 (10)-30x 5 (10) Fijación en el interior anchura: 20 mm Sistema de embarrado 8US para instalar aparatos de protección, como interruptores-seccionadores-fusibles e interruptores automáticos, con seguridad, claridad y ahorrando espacio. El uso de los sistemas de embarrado 8US de Siemens ofrece numerosas posibilidades para la instalación de aparatos de conexión, maniobra e instalación adaptables a embarrado. La construcción modular y el montaje y conexión rápidos en poco espacio hacen posible un equipamiento de aparamenta económico en armarios de distribución. El sistema se fija sobre montantes, con una distancia entre centros de barras de 60 mm.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS