SIEMENS - Sistema barra colectora 5,10mm + perfil toma tierra - 8US1211-1NS10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 32 A
Grosor mínimo de busbar - 5 mm
Anchura de adaptador - 108 mm
Distancia de embarrado - 60 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8US1211-1NS10
Ref.Sonepar
758836
EAN
4011209761346
Entrada de intensidad nominal:
32 A
Grosor mínimo de busbar:
5 mm
Anchura de adaptador:
108 mm
Distancia de embarrado:
60 mm
sistema de embarrado Distancia entre centros de pletinas 60 mm adaptador de dispositivo, anchura: 45mm espesor de barras: 5,10 mm+ perfil TT con 1 perfil soporte de 35 mm para derivación compacta 3RA6 200 mm de largo Ue690V, IFIN hasta 32 A, atención: Si intensidad asignada > 12 A y corriente de cortocircuito > 25 kA máx., observar sección de conductor 6 mm2 y largo mínimo de conductor 2 m Sistema de embarrado 8US para instalar aparatos de protección, como interruptores-seccionadores-fusibles e interruptores automáticos, con seguridad, claridad y ahorrando espacio. El uso de los sistemas de embarrado 8US de Siemens ofrece numerosas posibilidades para la instalación de aparatos de conexión, maniobra e instalación adaptables a embarrado. La construcción modular y el montaje y conexión rápidos en poco espacio hacen posible un equipamiento de aparamenta económico en armarios de distribución. El sistema se fija sobre montantes, con una distancia entre centros de barras de 60 mm. Los sistemas de embarrado 8US de Siemens se caracterizan especialmente por: 1. Fijación mecánica y conexión eléctrica en una sola operación. 2. Homologación internacional y, por lo tanto, posibilidad de uso en todo el mundo en la construcción de máquinas e instalaciones. 3. Sustitución sencilla de aparatos individuales o de combinaciones completas. 4. Ahorro de tiempo de montaje y reducción de costos gracias a las derivaciones a motor preinstaladas. 5. Gran seguridad operacional gracias a tapas, que protegen de contactos con dedos, de adaptadores y de soportes de aparatos. 6. Gran variedad de embarrados utilizables para una fácil adaptación a intensidades de hasta 1600 A.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


