SIEMENS - Sistema SIMATIC S7-1500HF CPU 1518HF compuesto 2xCPU 1518HF-4 PN 4 sync módulos 10m 2xsync cables 1m sin memory card - 6ES7500-0JP00-0AB0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Sistema SIMATIC S7-1500HF CPU 1518HF compuesto 2xCPU 1518HF-4 PN 4 sync módulos 10m 2xsync cables 1m sin memory card

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7500-0JP00-0AB0

Ref.Sonepar

1209315

EAN

4025515739968

SIMATIC S7-1500HF, CPU 1518HF bundle de sistema compuesto por: 2 CPU 1518HF-4 PN (6ES7518-4JP00-0AB0), 4 módulos sincr. hasta 10 m (6ES7960-1CB00-0AA5), 2 cables sincr. 1 m (6ES7960-1BB00-5AA5), sin Memory Card El Advanced Controller SIMATIC® S7-1500 establece nuevas referencias en rendimiento a nivel de sistema y usabilidad. La integración sin costuras de los controladores SIMATIC S7-1500 en el Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) ofrece destacadas ventajas como base de datos común, filosofía de manejo unificada y servicios centrales. Esto simplifica especialmente el uso de las funciones de aplicación general. Gracias a sus breves tiempos de respuesta en sistema, este controlador aumenta de golpe laproductividad. Con ello disfruta de mayor flexibilidad de acción y menores tiempos de lanzamiento de productos. Para SIMATIC S7-1500 hay disponibles CPU en distintas variantes, cada una de ellas con varias clases de prestaciones. La gama incluye por un lado CPUs estándares, en parte con la posibilidad de integrar código en C/C++. Las CPU compactas incorporan E/S digitales y analógicas, las entradas de contaje y las salidas de trenes de impulsos procesan las señales correspondientes en la propia CPU. Las CPU de seguridad permiten ejecutar en el mismo controlador los programas normales y los de seguridad. Las CPU tecnológicas amplían las funciones de control de movimiento disponibles en todos los controladores SIMATIC S7-1500 para soluciones sofisticadas. El Advanced Controller SIMATIC S7-1500 se configura con el software SIMATIC STEP 7 Professional. Para el funcionamiento de este módulo es necesaria una SIMATIC Memory Card.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS