SIEMENS - SITOP BAT1600, MÓDULO DE BATERÍA DE 24 V/ 3,2 AH, CON BATERÍAS SELLADAS DE PLOMO-ÁCIDO LIBRES DE MAN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de células/celdas - 2
Tensión nominal - 24 V
Capacidad - 3200 mAh
Longitud - 169 mm
Altura incluido el poste - 156 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6EP4133-0GA00-0AY0
Ref.Sonepar
825445
EAN
4025515155867
Número de células/celdas:
2
Tensión nominal:
24 V
Capacidad:
3200 mAh
Longitud:
169 mm
Altura incluido el poste:
156 mm
Anchura:
89 mm
Temperatura ambiente:
-15...50 °C
Peso:
3800 g
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


