SIEMENS - SITOP BAT1600, MÓDULO DE BATERÍA DE 24 V/ 7,5 AH, CON BATERÍAS DE LITIO FERROFOSFATO LIFEPO4, PARA S
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de células/celdas - 3
Tensión nominal - 24 V
Capacidad - 7500 mAh
Longitud - 129 mm
Altura incluido el poste - 156 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6EP4134-0JA00-0AY0
Ref.Sonepar
774064
EAN
4025515155850
Número de células/celdas:
3
Tensión nominal:
24 V
Capacidad:
7500 mAh
Longitud:
129 mm
Altura incluido el poste:
156 mm
Anchura:
238 mm
Temperatura ambiente:
-10...50 °C
Peso:
4000 g
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


