SIEMENS - SITOP LOGO!POWER, 15 V / 4 A, FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA, ENTRADA: AC 100-240 V (DC 110-300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Primera tensión de salida secundaria - 15...15 V
Intensidad máx. de salida 1 - 4 A
Tensión nominal de salida 1 - 15 V
Corriente nominal de salida 1 - 4 A
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz - 240...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6EP3322-6SB10-0AY0
Ref.Sonepar
824607
EAN
4025515154839
Primera tensión de salida secundaria:
15...15 V
Intensidad máx. de salida 1:
4 A
Tensión nominal de salida 1:
15 V
Corriente nominal de salida 1:
4 A
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
240...240 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
100...100 V
Salida de potencia:
60 W
Anchura integrada:
54 mm
Altura integrada:
130 mm
Anchura:
54 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
53 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


