SIEMENS - SITOP PSU3400, CONVERTIDOR DC/DC A 12 V/15 A, FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA, ENTRADA: DC 24 V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Primera tensión de salida secundaria - 12...12 V
Intensidad máx. de salida 1 - 15 A
Tensión nominal de salida 1 - 12 V
Corriente nominal de salida 1 - 15 A
Tensión de alimentación nominal a CC - 24...24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6EP3124-0TA00-0AY0
Ref.Sonepar
843422
EAN
4025515155447
Primera tensión de salida secundaria:
12...12 V
Intensidad máx. de salida 1:
15 A
Tensión nominal de salida 1:
12 V
Corriente nominal de salida 1:
15 A
Tensión de alimentación nominal a CC:
24...24 V
Salida de potencia:
200 W
Anchura integrada:
42 mm
Altura integrada:
225 mm
Anchura:
42 mm
Altura:
125 mm
Profundidad:
120 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


