SIEMENS - SITOP UPS1600, MÓDULO SAI DE 40A USB, SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA, CON INTERFAZ USB, ENTR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión primaria - 24...24 V
Intervalo de tensión secundario - 18.5...27 V
Potencia efectiva de salida - 960 W
SNMP - no
Tipo de tensión - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6EP4137-3AB00-1AY0
Ref.Sonepar
805302
EAN
4025515154259
Intervalo de tensión primaria:
24...24 V
Intervalo de tensión secundario:
18.5...27 V
Potencia efectiva de salida:
960 W
SNMP:
no
Tipo de tensión:
CC
Altura:
139 mm
Anchura:
70 mm
Profundidad:
150 mm
Peso:
0.65 kg
Control de red:
no
Tecnología ISV:
Fuera de línea
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


