SIEMENS - SIVACON S4 ARMAZÓN H2000/B1200/P800 (R2.0) - 8PQ1202-8BA02

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SIVACON S4 ARMAZÓN H2000/B1200/P800 (R2.0)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 1200 mm

  • Altura - 2000 mm

  • Profundidad - 800 mm

  • Tipo de superficie - Galvanizado

  • Integrado en pared - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1100 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

8PQ1202-8BA02

Ref.Sonepar

799390

EAN

4042948170656

Anchura:

1200 mm

Altura:

2000 mm

Profundidad:

800 mm

Tipo de superficie:

Galvanizado

Integrado en pared:

no

Sujeción del poste:

no

Número de puertas:

0

Número de bloqueos:

0

Apto para montaje métrico:

no

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

Cubierta inclinada:

no

Versión EMC:

no

Grado de protección (IP):

IP00

Grado de protección (NEMA):

Otros

chasis an: 1200 mm, p: 800 mm El cuadro de distribución SIVACON S4 es un sistema rentable de caja y componentes SENTRON. El cuadro de distribución SIVACON S4 es un sistema para la fabricación de un conjunto de aparamenta certificado. Ofrece una distribución de energía hasta 4000 A segura, homogénea y rentable. El diseño modular del sistema hace que pueda adaptarse con flexibilidad a los más diversos requisitos. Diversos sistemas de montaje, adaptados a los componentes con accesorios variables, se ajustan de forma idónea a los requisitos cambiantes de la distribución de energía. El software de configuración SIMARIS configuration facilita desde la concepción hasta la documentación de los cuadros de distribución SIVACON y los armarios de distribución ALPHA UNIVERSAL. Los cuadros de distribución SIVACON de Siemens se caracterizan especialmente por: 1. El software de configuración SIMARIS configuration aumenta la seguridad de planificación y ahorra tiempo en el cálculo de la oferta y la documentación de la instalación. 2. Cuando está en funcionamiento, un eficaz sistema de ventilación adaptado a los componentes evita la acumulación de calor y los nidos calientes, reduce el derating y asegura así una disponibilidad duradera de la instalación. 3. La forma de la compartimentación interior hasta 4b puede realizarse de manera óptima con los componentes estándar. 4. El diseño del cuadro de distribución SIVACON S4 simplifica la conexión y el montaje de los aparatos. 5. El uso de soportes de aparatos de profundidad regulable se traduce en una flexibilidad de uso máxima, p. ej., la selección del accionamiento y el tipo de montaje de la aparamenta, con escasas variantes de bloques. 6. El flexible concepto de fabricación de los cuadros de distribución SIVACON S4, certificado según ISO 9001, permite disponer de soluciones premontadas con distintos niveles de ampliación (según se necesite, con ampliaciones de cobre o sin ellas) en plazos de entrega muy cortos.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS