SIEMENS - SIVACON S4 CIERRE SUPERIOR CON ENTRADA DE CABLES B600MM P800MM PROTECCIÓN IP40

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SIVACON S4 CIERRE SUPERIOR CON ENTRADA DE CABLES B600MM P800MM PROTECCIÓN IP40

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Adecuado para cubiertas de tejado - sí

  • Adecuado para el entarimado inferior - no

  • Anchura - 600 mm

  • Altura - 25.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

61 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

8PQ2306-8BA03

Ref.Sonepar

799732

EAN

4042948161555

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Adecuado para cubiertas de tejado:

sí

Adecuado para el entarimado inferior:

no

Anchura:

600 mm

Altura:

25.5 mm

Profundidad:

800 mm

Anchura del edificio para armario integrado:

600 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

800 mm

Tipo de superficie:

Galvanizado

Color:

Otros

Con desaireación:

no

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

Con entrada de cable:

sí

chapa de techo con entrada de cables IP40, an: 600 mm, p: 800 mm

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS