SIEMENS - SIVACON S4 SUPLEMENTO PARA CIERRE SUPERIOR B1200MM P800MM IPX1 - 8PQ2302-8BA03

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SIVACON S4 SUPLEMENTO PARA CIERRE SUPERIOR B1200MM P800MM IPX1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Adecuado para cubiertas de tejado - sí

  • Adecuado para el entarimado inferior - no

  • Anchura - 1200 mm

  • Altura - 62 mm

  • Profundidad - 800 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8PQ2302-8BA03

Ref.Sonepar

799708

EAN

4042948168417

Adecuado para cubiertas de tejado:

sí

Adecuado para el entarimado inferior:

no

Anchura:

1200 mm

Altura:

62 mm

Profundidad:

800 mm

Anchura del edificio para armario integrado:

1200 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

800 mm

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Verde

Número RAL:

5020

Con desaireación:

no

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

Con entrada de cable:

no

placa adicional para chapa de techo IPX1 an: 1200 mm, p: 800 mm

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS