SIEMENS - SOFT.DEL SIST.WINCC V7.5,WINCC RT CLIENT V7.5 SOFT.RUNTIME,LIC.INDIV.SW INCL.DOC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con interfaz OPC, servidor - sí
Con interfaz OPC, cliente - sí
Con interfaces de programación - sí
Sistema operativo de funcionamiento, Windows 2000 - no
Sistema operativo de funcionamiento, Windows XP - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6AV6381-2CA07-5AH0
Ref.Sonepar
745663
EAN
4047622681640
Con interfaz OPC, servidor:
sí
Con interfaz OPC, cliente:
sí
Con interfaces de programación:
sí
Sistema operativo de funcionamiento, Windows 2000:
no
Sistema operativo de funcionamiento, Windows XP:
no
Compatible con el tiempo de ejecución del sistema operativo, Windows Vista:
no
Sistema operativo de funcionamiento, Linux:
no
Sistema operativo de funcionamiento, otro:
sí
Apto para sistema operativo Windows 7:
no
Adecuado para el sistema operativo Windows 8:
no
Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 9x:
no
Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows NT:
no
Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 2000:
no
Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows ME:
no
Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows XP:
no
Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 2003 Se:
no
Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows Vista:
no
Configurable con sistema operativo Windows 7:
no
Cargable para sistema operativo para software de configuración, Windows 8:
no
Cargable para sistema operativo para configuración del software, Linux:
no
Memoria principal mín. para funcionamiento del sistema:
4000 MB
Memoria principal mín. para software de configuración:
4000 MB
Tiempo de funcionamiento, varios usuarios:
sí
Número máximo de servidores:
18
Número máximo de clientes:
32
Apto para clientes web:
sí
Función SCADA:
sí
Gestión de alarmas:
sí
Representación de tendencia:
sí
Numero máx. de usuarios en la configuración:
32
Posibilidad de proyectos en línea:
sí
Integrable en el software de ingeniería o.t autom.system:
sí
Número de idiomas en línea/tiempo de funcionamiento:
70
Cambio de idioma posible:
sí
Número de idiomas de configuración/tiempo de funcionamiento:
70
Número de idiomas de configuración/escritorio:
5
Con lenguaje de scripts Visual Basic:
sí
Con otros lenguajes de scripts:
sí
Biblioteca con elementos de objetos:
Integrado
Posibilidad de grupos de usuarios (protección mediante contraseña):
sí
Velocidad mín. de procesor para funcionamiento del sistema:
2.5 GHz
Velocidad mín. de procesor para software de configuración:
2.5 GHz
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


