SIEMENS - SOFT.SIMATIC CCO.ONLINE,STEP7 V5.7 DL UPGRADE,(FROM V5.3 TO V5.7),LIC.FLOTANTE 1 - 6ES7810-4CE12-0YE5

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SOFT.SIMATIC CCO.ONLINE,STEP7 V5.7 DL UPGRADE,(FROM V5.3 TO V5.7),LIC.FLOTANTE 1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7810-4CE12-0YE5

Ref.Sonepar

849287

EAN

4047622951842

SIMATIC STEP 7 V5.7 SP2 actualización (de V5.3 a V5.7), Floating License para 1 usuario, SW ingeniería, SW, documentación y License Key para descargar, clase A, en 5 idiomas (de,en,fr,es,it), ejecutable en Windows Server 2016/2019/2022, Windows 10/11 Professional, Windows 10/11 Enterprise, HW de referencia: S7-300/400, C7 ******************************* dirección de correo electrónico del destinatario de la mercancía necesaria para la entrega Con un gran número de cómodas funciones, SIMATIC STEP 7 garantiza eficiencia en todas las tareas de automatización: configuración y parametrización del hardware, definición de la comunicación, programación, pruebas, puesta en marcha, servicio técnico, documentación, archivado y funciones de operación y diagnóstico. Para cada caso de aplicación está disponible una variante de licencia que le permite aprovechar de forma rentable su software SIMATIC de acuerdo con sus necesidades específicas. Además, con el Software Update Service (SUS) puede mantener al día su software de forma sencilla y económica, ya que le suministramos inmediatamente el software más reciente tras liberarlo para el suministro. STEP 7 Basic/Professional (TIA Portal)

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS