SIEMENS - SOFT.SIMATIC S7,PID SELF TUNER V5.1 SINGLE LIC.1 INST.R-SW,SW DOCUMENTACIÓN CD

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SOFT.SIMATIC S7,PID SELF TUNER V5.1 SINGLE LIC.1 INST.R-SW,SW DOCUMENTACIÓN CD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Accesorio del sistema - sí

  • Contiene módulos de función para comunicación - no

  • Contiene módulos de función para tratamiento de bus - no

  • Contiene módulos de función para simulación - sí

  • Contiene módulos de función para diagnóstico - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7860-4AA01-0YX0

Ref.Sonepar

804003

EAN

4019169009065

Accesorio del sistema:

sí

Contiene módulos de función para comunicación:

no

Contiene módulos de función para tratamiento de bus:

no

Contiene módulos de función para simulación:

sí

Contiene módulos de función para diagnóstico:

sí

Contiene módulos de función para posicionamiento electrónico:

no

Contiene módulos de función para contar:

no

Contiene módulos de función para servicio por teléfono:

no

Contiene módulos de función para redundancia:

no

Contiene módulos de función para posicionamiento:

no

Contiene módulos de función para control:

sí

Contiene módulos de función para señales analógicas:

no

Contiene módulos de función para controles:

no

Contiene módulos de función para Motion Control:

no

Contiene módulos de función para gráfico de estado:

no

Contiene módulos de función para visualización:

no

Contiene módulos de función para control FUZZY:

no

Contiene módulos de control para otras aplicaciones:

sí

Contiene módulos de función para documentación:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

SIMATIC S7, PID self Tuner V5.1 Single License para 1 instalación R-SW, SW y documentación en CD, Clase A, en 2 idiomas (de, en), HW de referencia: S7-300/S7-400, C7 Para la ampliación de reguladores PID existentes a reguladores PI o PID de ajuste automático.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS