SIEMENS - SOFT.SIMATIC S7,SUS S7-PLCSIM ADVANCED SOFT.UPDATE SERVICE(SUS)POR MEDIO ESTE

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SOFT.SIMATIC S7,SUS S7-PLCSIM ADVANCED SOFT.UPDATE SERVICE(SUS)POR MEDIO ESTE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con editor para programación de lenguaje IL (lista de instrucciones) - no

  • Con editor para programación de lenguaje LD (diagrama de escalera) - no

  • Con editor para programación de lenguaje FBD (diagrama de bloques de funciones) - no

  • Con editor para programación de lenguaje ST (texto estructurado) - no

  • Con editor para programación de lenguaje SFC (tabla de funciones secuenciales) - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7823-1FA00-0YL5

Ref.Sonepar

804058

EAN

4047622455920

Con editor para programación de lenguaje IL (lista de instrucciones):

no

Con editor para programación de lenguaje LD (diagrama de escalera):

no

Con editor para programación de lenguaje FBD (diagrama de bloques de funciones):

no

Con editor para programación de lenguaje ST (texto estructurado):

no

Con editor para programación de lenguaje SFC (tabla de funciones secuenciales):

no

Con editor para programar organigrama de idiomas:

no

Con editor para lenguaje de programación específico del fabricante:

no

Compatible con el sistema operativo Windows 9x:

no

Compatible con el sistema operativo Windows NT:

no

Compatible con el sistema operativo Windows 2000:

no

Compatible con el sistema operativo Windows XP:

no

Compatible con el sistema operativo Windows ME:

no

Compatible con el sistema operativo Windows CE:

no

Compatible con el sistema operativo Linux:

no

Compatible con el sistema operativo Windows Vista:

no

Compatible con el sistema operativo Windows 2003 Server:

no

Apto para sistema operativo Windows 7:

sí

Adecuado para el sistema operativo Windows 8:

no

Compatible con otros sistemas operativos:

sí

Función de diagnóstico integrada:

sí

Función de configuración integrada:

sí

Función de evaluación integrada:

sí

Función de configuración de aplicaciones integrada:

sí

Función de detección de datos integrada:

no

Función de comunicación integrada:

sí

Función de tecnología integrada:

no

Función de puesta en marcha integrada:

sí

Función de simulación integrada:

sí

Función de movimiento integrada:

no

Función de análisis integrada:

sí

Función de posición integrada:

no

Función de mantenimiento integrada:

no

De acuerdo con la norma IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

sí

Apto para funciones de seguridad:

no

SIL según IEC 61508:

Ninguno

SIMATIC S7-PLCSIM Advanced Servicio de actualización del software (SUS); En el marco de este contrato obtendrá durante un año todas las versiones actuales del software. El contrato se prolonga automáticamente 1 año si no se rescinde 3 meses antes de su vencimiento. Plazo de vigencia de suministro y de prestaciones: 1 año a partir de la fecha de la factura. Requisitos para el cierre: Versión actual del software El uso de la simulación en la automatización permite garantizar la calidad de las aplicaciones y reducir el tiempo de puesta en marcha en la instalación. Gracias a PLCSIM Advanced, durante la fase de ingeniería y configuración con STEP 7 en el TIA Portal ya no se requiere ningún S7-1500/ET 200SP físico para realizar una simulación avanzada de las funciones. Con PLCSIM Advanced se pueden crear controladores virtuales para simular controladores S7-1500 y ET 200SP y numerosas funciones. El proceso de test realista del programa STEP 7 de TIA Portal permite detectar errores a tiempo y validar rápidamente las funciones, lo que, a su vez, permite garantizar ya en una fase temprana una elevada calidad del proyecto de automatización. Con S7-PLCSIM Advanced también es posible un entrenamiento anticipado de los operadores mediante controladores virtuales y un dispositivo HMI conectado a ellos o bien una simulación HMI. Para cada caso de aplicación, sistema monopuesto, equipo o empresa, está disponible una variante de licencia de acuerdo con sus necesidades específicas. Además, con el Software Update Service (SUS) puede mantener al día su software de forma sencilla y económica, ya que recibirá siempre el software más reciente en cuanto se autorice su suministro.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS