SIEMENS - SOFT.SIST.SIMATIC WINCC RUNTIME PROFESSIONAL CLIENTE UPDATE SERVICE(SUS),MO.ESTE

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SOFT.SIST.SIMATIC WINCC RUNTIME PROFESSIONAL CLIENTE UPDATE SERVICE(SUS),MO.ESTE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con interfaces de programación - sí

  • Sistema operativo de funcionamiento, Linux - no

  • Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 9x - no

  • Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows NT - no

  • Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows ME - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6AV2107-0DB00-0AL0

Ref.Sonepar

805804

EAN

4047622590911

Con interfaces de programación:

sí

Sistema operativo de funcionamiento, Linux:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 9x:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows NT:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows ME:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Linux:

no

Integrable en el software de ingeniería o.t autom.system:

sí

Biblioteca con elementos de objetos:

Integrado

Posibilidad de grupos de usuarios (protección mediante contraseña):

sí

SIMATIC WINCC RT PROF. CLIENT SOFTWARE UPDATE SERVICE (SUS); POR MEDIO DE ESTE CONTRATO USTED RECIBE DURANTE UN ANO ENTERO LAS VERS. SOFTWARE ACTUALES. EL CONTRATO SE PRORROGA AUTOM. DE 1 ANO, SI NO SE ANULE MIN. 3 MESES ANTES DE LA EXPIRACION. PERIODO DE SUMIN. Y PRESTACION: 1 ANO A PARTIR DE LA FECHA DE LA FACTURA. CONDICION PARA EL CIERRE: VERSION ACTUAL DE CLIENT Con SIMATIC WinCC Professional, Siemens ofrece un sistema SCADA perfectamente integrado en TIA Portal. Se trata de un sistema de manejo y visualización basado en PC para visualizar y manejar procesos, secuencias de fabricación, máquinas y plantas en todos los sectores; la gama abarca desde un sencillo sistema monopuesto (monousuario) hasta sistemas multipuesto (multiusuario) y soluciones diversificadas geográficamente con clientes web. WinCC RT Professional Client SUS

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS