SIEMENS - SOFT.UPGRADE SIMATIC WINCC RT CLIENT V7.2/7.3 A V7.5 WINCC RT CLIENTS O RT 128

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SOFT.UPGRADE SIMATIC WINCC RT CLIENT V7.2/7.3 A V7.5 WINCC RT CLIENTS O RT 128

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con interfaz OPC, servidor - sí

  • Con interfaz OPC, cliente - sí

  • Con interfaces de programación - sí

  • Sistema operativo de funcionamiento, Windows 2000 - no

  • Sistema operativo de funcionamiento, Windows XP - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6AV6381-2CA07-5AX3

Ref.Sonepar

447014

EAN

4047622683699

Con interfaz OPC, servidor:

sí

Con interfaz OPC, cliente:

sí

Con interfaces de programación:

sí

Sistema operativo de funcionamiento, Windows 2000:

no

Sistema operativo de funcionamiento, Windows XP:

no

Compatible con el tiempo de ejecución del sistema operativo, Windows Vista:

no

Sistema operativo de funcionamiento, Linux:

no

Sistema operativo de funcionamiento, otro:

sí

Apto para sistema operativo Windows 7:

no

Adecuado para el sistema operativo Windows 8:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 9x:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows NT:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 2000:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows ME:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows XP:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 2003 Se:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows Vista:

no

Configurable con sistema operativo Windows 7:

no

Cargable para sistema operativo para software de configuración, Windows 8:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Linux:

no

Memoria principal mín. para funcionamiento del sistema:

4000 MB

Memoria principal mín. para software de configuración:

4000 MB

Tiempo de funcionamiento, varios usuarios:

sí

Número máximo de servidores:

18

Número máximo de clientes:

32

Apto para clientes web:

sí

Función SCADA:

sí

Gestión de alarmas:

sí

Representación de tendencia:

sí

Numero máx. de usuarios en la configuración:

32

Posibilidad de proyectos en línea:

sí

Integrable en el software de ingeniería o.t autom.system:

sí

Número de idiomas en línea/tiempo de funcionamiento:

70

Cambio de idioma posible:

sí

Número de idiomas de configuración/tiempo de funcionamiento:

70

Número de idiomas de configuración/escritorio:

5

Con lenguaje de scripts Visual Basic:

sí

Con otros lenguajes de scripts:

sí

Biblioteca con elementos de objetos:

Integrado

Posibilidad de grupos de usuarios (protección mediante contraseña):

sí

Velocidad mín. de procesor para funcionamiento del sistema:

2.5 GHz

Velocidad mín. de procesor para software de configuración:

2.5 GHz

SIMATIC WinCC RT Client Upgrade de V7.2/7.3 a V7.5 SP2 para WinCC RT Clients sin RT 128, software runtime en DVD, Single Licence, clave de licencia en memoria USB ******************************* contenido: juego (2 DVD + 1 USB) Con SIMATIC WinCC se pueden implementar instalaciones en cualquier sector o tecnología y ampliarlas o modernizarlas con opciones o add-ons en lo que respecta a las funciones o específicamente para el sector. WinCC/RT Client V7.2/7.3 ... V7.5

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS