SIEMENS - SOFT.UPGRADE SW SIMATIC WINCC RC V7.4 A V7.5 SIMATIC WINCC RUNTIME & CONFIGURATI

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SOFT.UPGRADE SW SIMATIC WINCC RC V7.4 A V7.5 SIMATIC WINCC RUNTIME & CONFIGURATI

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Memoria principal mín. para funcionamiento del sistema - 4000 MB

  • Memoria principal mín. para software de configuración - 4000 MB

  • Número máximo de servidores - 18

  • Número máximo de clientes - 32

  • Numero máx. de usuarios en la configuración - 32

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6AV6381-2AB07-5AX4

Ref.Sonepar

544885

EAN

4047622683781

Memoria principal mín. para funcionamiento del sistema:

4000 MB

Memoria principal mín. para software de configuración:

4000 MB

Número máximo de servidores:

18

Número máximo de clientes:

32

Numero máx. de usuarios en la configuración:

32

Integrable en el software de ingeniería o.t autom.system:

sí

Número de idiomas en línea/tiempo de funcionamiento:

70

Número de idiomas de configuración/tiempo de funcionamiento:

70

Número de idiomas de configuración/escritorio:

5

Velocidad mín. de procesor para funcionamiento del sistema:

2.5 GHz

Velocidad mín. de procesor para software de configuración:

2.5 GHz

SIMATIC WinCC RC SW Upgrade de V7.4 a V7.5 SP2 para SIMATIC WinCC Runtime & Configuration (RC), incl. opciones redundancia, servidor, archivos de usuario, Web Navigator, Web Navigator Load Balancing, Web Diagnose Client/Server, DataMonitor, Connectivity Pack, Connectivity Station software runtime/configuración en DVD, Single Licence, clave de licencia en memoria USB ******************************* contenido: juego (3 DVD + 1 USB) Con SIMATIC WinCC se pueden implementar instalaciones en cualquier sector o tecnología y ampliarlas o modernizarlas con opciones o add-ons en lo que respecta a las funciones o específicamente para el sector.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS