SIEMENS - SOFT.WINCC SMART SERVER P/SIMATIC PANELS

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SOFT.WINCC SMART SERVER P/SIMATIC PANELS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con interfaz OPC, cliente - no

  • Con interfaces de programación - sí

  • Sistema operativo de funcionamiento, Windows 2000 - no

  • Sistema operativo de funcionamiento, Windows XP - no

  • Compatible con el tiempo de ejecución del sistema operativo, Windows Vista - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6AV2107-0CP00-0BB0

Ref.Sonepar

214319

EAN

4019169229029

Con interfaz OPC, cliente:

no

Con interfaces de programación:

sí

Sistema operativo de funcionamiento, Windows 2000:

no

Sistema operativo de funcionamiento, Windows XP:

no

Compatible con el tiempo de ejecución del sistema operativo, Windows Vista:

no

Sistema operativo de funcionamiento, Linux:

no

Sistema operativo de funcionamiento, otro:

no

Apto para sistema operativo Windows 7:

sí

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 9x:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows NT:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 2000:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows ME:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows Vista:

no

Configurable con sistema operativo Windows 7:

sí

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Linux:

no

Memoria principal mín. para funcionamiento del sistema:

0 MB

Memoria principal mín. para software de configuración:

0 MB

Expansiones industriales y tecnológicas:

Integrado

Tiempo de funcionamiento, varios usuarios:

sí

Número máximo de servidores:

0

Número máximo de clientes:

0

Apto para clientes web:

no

Función SCADA:

no

Gestión de alarmas:

no

Representación de tendencia:

no

Numero máx. de usuarios en la configuración:

0

Posibilidad de proyectos en línea:

no

Integrable en el software de ingeniería o.t autom.system:

sí

Número de idiomas en línea/tiempo de funcionamiento:

0

Cambio de idioma posible:

sí

Número de idiomas de configuración/tiempo de funcionamiento:

0

Número de idiomas de configuración/escritorio:

0

Con lenguaje de scripts Visual Basic:

sí

Con otros lenguajes de scripts:

no

Biblioteca con elementos de objetos:

Integrado

Posibilidad de grupos de usuarios (protección mediante contraseña):

sí

Sistema de mensajes:

Otros

Gestión de archivos/recetas de usuario:

Otros

Sistema de informes/sistema de protocolos:

Otros

Diagnóstico de procesos de funciones:

Opcional

Base de datos SQL:

Opcional

Velocidad mín. de procesor para funcionamiento del sistema:

0 GHz

Velocidad mín. de procesor para software de configuración:

0 GHz

SIMATIC WinCC Sm@rtServer para SIMATIC Panels Opción para WinCC V11, V12, V13; software runtime, Single License sin SW, sin documentación Clave de licencia en memoria USB, Clase A WinCC Sm@rtServer permite el manejo y la visualización remotos de sistemas SIMATIC HMI a través de Industrial Ethernet o Intranet/Internet.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS