SIEMENS - Software control SIMATIC S7-1500 para SIMATIC IPC227E/IPC277E 6ES7672-7AC01-6YA0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Software control SIMATIC S7-1500 para SIMATIC IPC227E/IPC277E 6ES7672-7AC01-6YA0

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Protocolo de soporte para CAN - no

  • Protocolo de soporte para INTERBUS - no

  • Protocolo de soporte para ASI - no

  • Protocolo de soporte para EIB - no

  • Protocolo de soporte para autopista de datos - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7672-7AC01-6YA0

Ref.Sonepar

804141

EAN

8499211595269

Protocolo de soporte para CAN:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

no

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Compatible con el sistema operativo Windows 9x:

no

Compatible con el sistema operativo Windows NT:

no

Compatible con el sistema operativo Windows 2000:

no

Compatible con el sistema operativo Windows ME:

no

Compatible con el sistema operativo Windows CE:

no

Compatible con el sistema operativo Linux:

no

Compatible con el sistema operativo Windows Vista:

no

Compatible con el sistema operativo Windows 2003 Server:

no

SIMATIC S7-1500 - Software Controller package, SW package for SIMATIC IPC227E and IPC277E, consisting of: SIMATIC S7-1500 - Software Controller CPU 1507S, single license for one installation, R-SW, SW and documentation on DVD, license key on USB stick, R-SW C

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS