SIEMENS - Software Controller CPU 1508S, online, SIMATIC S7-1500, licencia individual para 1 instalación, R-SW, software
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tiempo de procesamiento (1K, operación binaria) - 0.001 ms
Protocolo de soporte para TCP/IP - sí
Protocolo de soporte para PROFIBUS - sí
Protocolo de soporte para CAN - no
Protocolo de soporte para INTERBUS - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6ES7672-8AC01-0YG0
Ref.Sonepar
330449
EAN
4047622692257
Tiempo de procesamiento (1K, operación binaria):
0.001 ms
Protocolo de soporte para TCP/IP:
sí
Protocolo de soporte para PROFIBUS:
sí
Protocolo de soporte para CAN:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS:
no
Protocolo de soporte para ASI:
no
Protocolo de soporte para EIB:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
sí
Protocolo de soporte para autopista de datos:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet:
no
Protocolo de soporte para SUCONET:
no
Protocolo de soporte para LON:
no
Protocolo de soporte para PROFINET IO:
sí
Protocolo de soporte para PROFINET CBA:
no
Protocolo de soporte para SERCOS:
no
Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
no
Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:
no
Protocolo de soporte para PROFIsafe:
no
Protocolo de soporte para SafetyBUS p:
no
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
no
Compatible con el sistema operativo Windows 9x:
no
Compatible con el sistema operativo Windows NT:
no
Compatible con el sistema operativo Windows 2000:
no
Compatible con el sistema operativo Windows XP:
no
Compatible con el sistema operativo Windows ME:
no
Compatible con el sistema operativo Windows CE:
no
Compatible con el sistema operativo Linux:
no
Compatible con el sistema operativo Windows Vista:
no
Compatible con el sistema operativo Windows 2003 Server:
no
Apto para sistema operativo Windows 7:
sí
Adecuado para el sistema operativo Windows 8:
no
Compatible con otros sistemas operativos:
no
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


