SIEMENS - Software information Server 2014 UPDATE

Siemens S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con interfaces de programación - sí

  • Sistema operativo de funcionamiento, Linux - no

  • Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 9x - no

  • Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows NT - no

  • Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows ME - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6AV6361-2AA01-4AE0

Ref.Sonepar

805559

EAN

4047622248041

Con interfaces de programación:

sí

Sistema operativo de funcionamiento, Linux:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 9x:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows NT:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows ME:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Linux:

no

Integrable en el software de ingeniería o.t autom.system:

sí

Biblioteca con elementos de objetos:

Integrado

Posibilidad de grupos de usuarios (protección mediante contraseña):

sí

Information Server 2014 SP3 Actualización del paquete básico 2013 a 2014 SP3 software runtime, Single License, incl. 3 licencias para Client Access, incl. 1 licencia para DataSource Access, SW y documentación en DVD, Clave de licencia en memoria USB, Clase A, en 7 idiomas (de,en,fr,es,it,zh,ja), ejecutable con Windows 7 Prof./Ent./Ult.+SP1 (32 bits)/ 7 Prof./Ent./Ult.+SP1 (64 bits)/ 8.1 Std./Prof./Ent./Ult. (64 bits)/ Server 2008 R2+SP1 (64 bits)/ Server 2012 (64 bits) SIMATIC Information Server ofrece en todo momento un acceso transparente a toda la información de la instalación. Incluso sin conocimientos de programación es posible agrupar fácilmente datos históricos de la instalación en paneles o informes basados en la web. Esto garantiza que todos los grupos objetivo de la empresa (dirección, control de calidad, mantenimiento) puedan acceder de forma exhaustiva a la información de la instalación. Upgrade de Information Server 2013 a Information Server 2014 SP3

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS