SIEMENS - Software ingeniería licencia flotante individual

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Software ingeniería licencia flotante individual

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Accesorio del sistema - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7860-1XA02-0XA5

Ref.Sonepar

803999

EAN

4047622125205

Accesorio del sistema:

sí

SIMATIC S7 PID Professional para TIA Portal, Floating License a partir de V11, Runtime Single License, sin software ni documentación Clave de licencia en memoria USB, Clase A, requiere STEP 7 Professional V1x software, HW de referencia: S7-300/400/WinAC PID Professional (TIA Portal) permite integrar fácilmente reguladores PID continuos, reguladores de impulsos y reguladores paso a paso en el programa de usuario y se emplea para implementar reguladores PID tanto sencillos como muy complejos. Interconectando los bloques de función estándar que vienen incluidos se puede implementar casi cualquier estructura de regulación basada en un SIMATIC S7-300 (CPU 313 o superior), S7-400 o WinAC. El software ya está integrado en STEP 7 Professional (TIA Portal V13 o superior). Únicamente se necesitan las licencias para la ingeniería y el funcionamiento de los bloques. Nota: para SIMATIC S7-1200 y S7-1500 no se requiere PID Professional. En este caso están disponibles objetos tecnológicos de regulación integrados sin costuras en función del sistema Technology Integrated. STEP 7 Professional en el TIA Portal está disponible en DVD y en versión descargable por internet, y puede completarse con diversos paquetes opcionales, por ejemplo para aplicaciones de seguridad, con lo que puede adaptarse exactamente a los requisitos de sus usuarios.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS