SIEMENS - Software ingenieria SIMATIC WinCC Comfort V16 6AV2101-0AA06-0AH5

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Software ingenieria SIMATIC WinCC Comfort V16 6AV2101-0AA06-0AH5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con interfaces de programación - sí

  • Sistema operativo de funcionamiento, Linux - no

  • Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 9x - no

  • Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows NT - no

  • Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows ME - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6AV2101-0AA06-0AH5

Ref.Sonepar

327902

EAN

4047622807644

Con interfaces de programación:

sí

Sistema operativo de funcionamiento, Linux:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 9x:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows NT:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows ME:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Linux:

no

Integrable en el software de ingeniería o.t autom.system:

sí

Biblioteca con elementos de objetos:

Integrado

Posibilidad de grupos de usuarios (protección mediante contraseña):

sí

SIMATIC WinCC Comfort V16, software de ingeniería en el TIA Portal; Floating License; software, documentación y clave de licencia para descargar; clase A; en 6 idiomas: de,en,fr,es,it,zh; para configurar paneles SIMATIC. Tenga en cuenta la habilitación del producto: support.industry.siemens.com ID de artículo: 109771219 ******************************* Dirección de e-mail del destinatario de la mercancía imprescindible para la entrega Para configurar los SIMATIC HMI Comfort Panels así como Mobile Panels, Panels de las series x70 y Multi Panels.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS