SIEMENS - Software LOGO Comfort V8 licencia individual

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Software LOGO Comfort V8 licencia individual

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con editor para programación de lenguaje IL (lista de instrucciones) - no

  • Con editor para programación de lenguaje LD (diagrama de escalera) - sí

  • Con editor para programación de lenguaje FBD (diagrama de bloques de funciones) - sí

  • Con editor para programación de lenguaje ST (texto estructurado) - no

  • Con editor para programación de lenguaje SFC (tabla de funciones secuenciales) - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ED1058-0BA08-0YA1

Ref.Sonepar

153567

EAN

4034106029609

Con editor para programación de lenguaje IL (lista de instrucciones):

no

Con editor para programación de lenguaje LD (diagrama de escalera):

sí

Con editor para programación de lenguaje FBD (diagrama de bloques de funciones):

sí

Con editor para programación de lenguaje ST (texto estructurado):

no

Con editor para programación de lenguaje SFC (tabla de funciones secuenciales):

no

Con editor para programar organigrama de idiomas:

no

Con editor para lenguaje de programación específico del fabricante:

no

Compatible con el sistema operativo Windows 9x:

no

Compatible con el sistema operativo Windows NT:

no

Compatible con el sistema operativo Windows 2000:

no

Compatible con el sistema operativo Windows XP:

sí

Compatible con el sistema operativo Windows ME:

sí

Compatible con el sistema operativo Windows CE:

no

Compatible con el sistema operativo Linux:

sí

Compatible con el sistema operativo Windows Vista:

sí

Compatible con el sistema operativo Windows 2003 Server:

no

Apto para sistema operativo Windows 7:

sí

Compatible con otros sistemas operativos:

sí

Biblioteca de objetos:

No disponible

Función de diagnóstico integrada:

sí

Función de configuración integrada:

no

Función de evaluación integrada:

no

Función de configuración de aplicaciones integrada:

no

Función de detección de datos integrada:

no

Función de comunicación integrada:

no

Función de tecnología integrada:

no

Función de puesta en marcha integrada:

no

Función de simulación integrada:

sí

Función de movimiento integrada:

no

Función de análisis integrada:

no

Función de posición integrada:

no

Función de mantenimiento integrada:

no

De acuerdo con la norma IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

no

Apto para funciones de seguridad:

no

LOGO! Soft Comfort V8, Single License para 1 instalación E-SW, SW y documentación en DVD, en 6 idiomas, ejecutable en Windows XP, 7, 8, 10 (32 y 64 bits), Mac OSx 10.7 Lion a hasta Mac OSx El Capitán, Linux SUSE 11.3, SP3, K 3.0.76 LOGO! Soft Comfort V8 es el software que permite programar intuitivamente los módulos LOGO!. La gama incluye más de 40 módulos de función diferentes que se pueden interconectar rápida y simplemente por simples clics con el ratón según aplicación. Además del modo de representación individual es posible el modo en red cuando debe configurarse la comunicación entre varios módulos LOGO!: en este caso es posible visualizar simultáneamente hasta tres programas, la comunicación entre ellos se configura automáticamente. Los programas LOGO! creado con versiones anteriores pueden usarse sin problemas en la versión 8.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS