SIEMENS - Software Process Historian 2014 UPDATE - 6AV6361-1AA01-4AE0

Siemens S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con interfaces de programación - sí

  • Sistema operativo de funcionamiento, Linux - no

  • Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 9x - no

  • Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows NT - no

  • Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows ME - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6AV6361-1AA01-4AE0

Ref.Sonepar

805567

EAN

4047622247754

Con interfaces de programación:

sí

Sistema operativo de funcionamiento, Linux:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 9x:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows NT:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows ME:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Linux:

no

Integrable en el software de ingeniería o.t autom.system:

sí

Biblioteca con elementos de objetos:

Integrado

Posibilidad de grupos de usuarios (protección mediante contraseña):

sí

Process Historian 2014 SP3 Upgrade del paquete básico 2013 o CAS 7.0 SP3 a paquete básico 2014 SP3, software runtime, Single License, SW y documentación en DVD, Clave de licencia en memoria USB, clase A, en 7 idiomas (de,en,fr,es,it,zh,ja), ejecutable en Windows Server 2008 R2+SP1 (64 bits)/ Server 2012 (64 bits) ******************************* Contenido: juego (1 DVD + 1 USB) SIMATIC Process Historian es una base de datos en tiempo real para todos los productos y versiones que funciona como interfaz de datos central al nivel de gestión corporativa. Asimismo, se utiliza como archivo a largo plazo central con capacidad para cualquier cantidad de datos de proceso y avisos de distintas fuentes de datos. Upgrade de Central Archive Server 7.0 SP3 (CAS) o Process Historian 2013 a Process Historian 2014 SP3

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS